Design: DIN ISO 5746. Made of special tool steel, hardened and tempered in oil. Chrome-plated head , jaws with grip zones for flat and round materials, inductively hardened blades (60 HRC), insulated up to 1000 V, conforms to IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Part 201.
Optimised gripping zone for flat material.
24,22 €/ Unitéhors TVA
29,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur | 160 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Oui |