Eriks
FORMAT

FORMAT Pince universelle DIN5244 avec branches bicomposant 160mm

  • ERIKS:23072299
  • Fabricant:4317784098885
Image 1
Pince universelle, tête chromée

Modèle : DIN ISO 5746. En acier à outils spécial, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs avec prises pour plats et ronds, taillants trempés en supplément par induction (60 HRC), branches à gaine synthétique bi-matière.

Ajouter à la liste

20,50 €/ Unitéhors TVA

24,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
160 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Non