Modèle : DIN ISO 5745. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs demi-ronds et droits, surfaces de préhension dentées, taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC). Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour travaux de préhension, de cintrage et de coupe dans la mécanique de précision.
En acier à outils spécial. Mâchoire avec trois rainures et une ouverture de bec pour l'étirage de matériau rond et pour la prise et le maintien de pièces à usiner délicates. Branches à gaine synthétique multi-composants.
28,48 €/ Unitéhors TVA
34,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur | 200 mm |
Forme | Bec long |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Oui |