Modèle : DIN ISO 5745. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs demi-ronds, coudés à 40°, surfaces de préhension dentées, taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC). Branches à gaine synthétique bi-matière, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour les travaux de préhension, de cintrage et de coupe sous tension jusqu'à 1000 V dans la mécanique de précision.
En acier à outils spécial. Mâchoire avec trois rainures et une ouverture de bec pour la prise et le maintien.
31,25 €/ Unitéhors TVA
37,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur | 200 mm |
Forme | Bec coudé |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Oui |