Eriks
FORMAT

FORMAT Pince telephone isolee par immersion 200mm

  • ERIKS:23072656
  • Fabricant:4317784345392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pointed pliers, polished head, flat, round straight jaws

Design: DIN ISO 5745. Hardened and tempered in oil. Polished head, flat, round, straight jaws, serrated grip areas, blades additionally inductively hardened (61 HRC). Application: For gripping, bending and cutting work in precision mechanics.

Made of special tool steel, handles plastic coated.

Ajouter à la liste

15,86 €/ Unitéhors TVA

19,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
200 mm
Forme
Bec long
Isolé
Oui