Design: DIN ISO 5745. Hardened and tempered in oil. Chrome-plated head, flat, round, straight jaws, serrated grip areas, blades additionally inductively hardened (61 HRC). Handles with multi-component plastic covers, insulated up to 1000 V according to IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Part 201.Application: For gripping and cutting work with voltages up to 1000 Volt in precision mechanics.
Made of special tool steel.
25,85 €/ Unitéhors TVA
31,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur | 160 mm |
Forme | Bec long |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Oui |