Eriks
FORMAT

FORMAT Pince radio DIN5236A droite avec branches bicomposant 200mm

  • ERIKS:23073675
  • Fabricant:4317784098946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince téléphone

Modèle : DIN ISO 5745. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs demi-ronds et droits, surfaces de préhension dentées, taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC). Branches à gaine synthétique bi-matière.

Applications : pour travaux de préhension, de cintrage et de coupe dans la mécanique de précision.



En acier à outils spécial. Mâchoire avec trois rainures et une ouverture de bec pour l'étirage de matériau rond et pour la prise et le maintien de pièces à usiner délicates.

Ajouter à la liste

22,17 €/ Unitéhors TVA

26,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
200 mm
Forme
Bec long
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Non