Eriks
FORMAT

FORMAT Pince radio DIN5236A droite avec branches bicomposant 160mm

  • ERIKS:23073674
  • Fabricant:4317784098939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince radio, becs droits

Modèle : DIN ISO 5745. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs demi-ronds et droits, surfaces de préhension dentées, taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC). Branches à gaine synthétique multi-composants.

Applications : pour les travaux de préhension et de coupe dans la mécanique de précision.



En acier à outils spécial.

Ajouter à la liste

20,65 €/ Unitéhors TVA

24,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
160 mm
Forme
Bec long
Type de poignée
2 composants