Modèle : en acier à outils spécial. Surfaces de préhension dentelées avec taillant. Tenue sûre grâce au cannelage agressif de la pointe et aux 4 points d’appui dans l’évidement involute. Avec articulation de démultiplication , jusqu’à 30 % d’économie de force.
Applications : utilisation universelle dans l’installation électronique à 6 fonctions : cintrage, ébavurage, coupe de câbles, dénudage, sertissage de cosses ( sertissage trapézoïdal) ainsi que la préhension des ronds et des plats.
Tête polie, branches à gaine synthétique multi-composants.
44,09 €/ Unitéhors TVA
53,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150