Eriks
FORMAT

FORMAT Pince multiprise chromee avec branches bicomposant 240mm

  • ERIKS:23072951
  • Fabricant:4317784097727
Image 1
Pince multiprise, tête chromée et polie

Modèle : DIN ISO 8976. L'articulation traversante à double guidage permet une stabilité élevée. Protection anti-pince-doigts. Branches à gaine synthétique bi-matière.



En acier au chrome-vanadium, forgé, traitement haute résistance, tête chromée et polie.

Ajouter à la liste

30,15 €/ Unitéhors TVA

36,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
240 mm
Type de poignée
2 composants