Eriks
FORMAT

FORMAT Pince multiprise chrome-vanadium DIN/ISO8976 rouge 300mm

  • ERIKS:23072950
  • Fabricant:4317784097710
Image 1
Pince multiprise

Modèle : DIN ISO 8976. En acier au chrome-vanadium, mâchoire polie. L'articulation traversante à double guidage permet une stabilité élevée. Protection anti-pince-doigts.



Forgé, traitement haute résistance.

Ajouter à la liste

29,90 €/ Unitéhors TVA

36,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
300 mm