Modèle : DIN ISO 8976. Tête chromée, l'articulation traversante à double guidage permet une haute stabilité. Protection anti-pince-doigts. Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
En acier au chrome-vanadium, forgé, traitement haute résistance, tête et polie. Branches à gaine synthétique bi-matière.
36,64 €/ Unitéhors TVA
44,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150