Modèle : en acier au chrome-vanadium, traité et trempé individuellement, mâchoires à denture trempée (61 HRC). Capacité de préhension particulièrement élevée. Denture inverse dans la zone arrière de la mâchoire pour une tenue optimale sur la pièce à usiner. Réglage rapide et précis par pression du bouton à une seule main. Position optimale des branches grâce à la gradation fine. L'articulation traversante à double guidage permet une stabilité élevée. Protection anti-pince-doigts. Auto-bloquant sur les tubes et écrous. Branches à gaine synthétique.
Avec réglage rapide : serrage facile sur la pièce à usiner, desserrage par actionnement du bouton-poussoir. Branches à gaine synthétique.
48,89 €/ Unitéhors TVA
59,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150