Modèle : DIN ISO 5746. En acier à outils spécial, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs avec prises pour plats et ronds. Branches à gaine synthétique bi-matière, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Taillants extra-longs et à trempage supplémentaire par induction (64 HRC). 30 % de gain de force grâce à un effet de levier amélioré par rapport à une pince universelle de même longueur.
30,85 €/ Unitéhors TVA
37,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150