Eriks
FORMAT

FORMAT Pince mécanique mixte MIG avec poignées multicomposant 160mm

  • ERIKS:14568698
  • Fabricant:4317784632300
Image 1
Pince universelle grande puissance

Modèle : DIN ISO 5746. En acier à outils spécial, trempé à l'huile et revenu. Tête polie, becs avec prises pour plats et ronds. Taillants trempés en supplément par induction (63 HRC) et puissance nettement multipliée, gain d'effort de 35 % par rapport à une pince universelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Pour tous les fils, même la corde à piano et pour un usage continu très intensif. Branches à gaine synthétique bi-matière.



Taillants extra-longs et à trempage supplémentaire par induction (64 HRC). 30 % de gain de force grâce à un effet de levier amélioré par rapport à une pince universelle de même longueur.

Ajouter à la liste

24,51 €/ Unitéhors TVA

29,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT