Modèle : en acier traité C 60, trempé et revenu dans l'huile. Tête polie, becs pointus, avec rainure fraisée permettant de retenir et de tirer les clous, les pointes etc. ainsi que des prises pour les éléments plats et ronds. Gain d'effort jusqu'à 30 % grâce à un effet de levier amélioré par rapport à une pince universelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Pour tous les fils, même la corde à piano et pour un usage continu très intensif. Branches à gaine synthétique multi-composants.
Applications : idéal pour les travaux dans des endroits difficilement accessibles et comme outil polyvalent en déplacement.
Isolation jusqu'à 1 000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
32,70 €/ Unitéhors TVA
39,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150