Eriks
FORMAT

FORMAT Pince méc. pointue MIG avec housse bicomposant 160mm

  • ERIKS:14568708
  • Fabricant:4317784632249
Image 1
Pince universelle à longs becs grande puissance

Modèle : en acier traité C 60, trempé et revenu dans l'huile. Tête polie, becs pointus, avec rainure fraisée permettant de retenir et de tirer les clous, les pointes etc. ainsi que des prises pour les éléments plats et ronds. Gain d'effort jusqu'à 30 % grâce à un effet de levier amélioré par rapport à une pince universelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Pour tous les fils, même la corde à piano et pour un usage continu très intensif. Branches à gaine synthétique multi-composants.

Applications : idéal pour les travaux dans des endroits difficilement accessibles et comme outil polyvalent en déplacement.

Ajouter à la liste

27,70 €/ Unitéhors TVA

33,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT