Eriks
FORMAT

FORMAT Pince-etau de soudeur pour tubes 280mm

  • ERIKS:23072044
  • Fabricant:4317784120616
Image 1
Pince-étau de soudeur pour tubes

Modèle : en acier ultrarésistant, avec mors de serrage en fonte malléable fortement profilés, mors supérieurs coudés en forme de prisme, résistant à la chaleur. Nickelé brillant. Vis de réglage de la pression de serrage et levier de déverrouillage rapide.

Applications : pour le serrage et la préhension de tubes et de ronds en trois points pour effectuer les travaux de soudure.

Ajouter à la liste

29,30 €/ Unitéhors TVA

35,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
280 mm
Ouverture de mâchoire max.
85 mm