Eriks
FORMAT

FORMAT Pince-étau de serrage 275mm mors mobiles

  • ERIKS:14568657
  • Fabricant:4317784637176
Image 1
Pince-étau de serrage à mors mobiles

Modèle : corps de pince en acier au chrome-vanadium, nickelé brillant. Avec mors de serrage en forme de C. Le réglage de l’ouverture et de la pression de serrage s’effectue au moyen d’une vis de réglage, avec levier de déverrouillage rapide.

Applications : permet le serrage des pièces encombrantes telles que les équerres et les profilés.



À mors mobiles.

Ajouter à la liste

38,59 €/ Unitéhors TVA

46,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT