Eriks
FORMAT

FORMAT Pince-etau 300mm

  • ERIKS:23072042
  • Fabricant:4317784120593
Image 1
Pince-étau à mors coudés et coupe-fil

Modèle : corps de pince en acier au chrome-vanadium, nickelé brillant, avec levier de déverrouillage rapide. Avec coupe-fil intégré et mors de préhension dentés. L’ouverture et la pression de serrage sont réglées par la vis de réglage.

Ajouter à la liste

21,57 €/ Unitéhors TVA

26,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
300 mm
Ouverture de mâchoire max.
65 mm