Modèle : en acier à outils spécial. Surfaces de préhension dentelées avec taillant. Tenue sûre grâce au cannelage agressif de la pointe et aux 4 points d’appui dans l’évidement involute. Avec articulation de démultiplication , jusqu’à 30 % d’économie de force.
Applications : utilisation universelle dans l’installation électronique à 6 fonctions : cintrage, ébavurage, coupe de câbles, dénudage, sertissage de cosses ( sertissage trapézoïdal) ainsi que la préhension des ronds et des plats.
Tête chromée, branches à gaine synthétique bi-matière, isolées jusqu’à 1 000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
50,78 €/ Unitéhors TVA
61,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150