Design: DIN ISO 5749. Hardened and tempered in oil. Chrome-plated head, blades additionally inductively hardened (62 HRC). Insulated up to 1000 V according to IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Part 201.
Made of special tool steel, handles with multi-component plastic covers.
30,04 €/ Unitéhors TVA
36,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150