Eriks
FORMAT

FORMAT Pince coupante diagonale VDE chromee 125mm

  • ERIKS:23287554
  • Fabricant:4317784425513
Image 1
VDE side-cutting pliers

Design: DIN ISO 5749. Hardened and tempered in oil. Chrome-plated head, blades additionally inductively hardened (62 HRC). Insulated up to 1000 V according to IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Part 201.

Made of special tool steel, handles with multi-component plastic covers.

Ajouter à la liste

22,15 €/ Unitéhors TVA

26,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
125 mm
Approuvé VDE
Oui