Eriks
FORMAT

FORMAT Pince coupante diagonale grande puissance VDE chromee 180mm

  • ERIKS:23073224
  • Fabricant:4317784135382
Image 1
VDE power side cutter

Design: DIN ISO 5749. Hardened and tempered in oil. Chrome-plated head, blades additionally inductively hardened (64 HRC). Insulated up to 1000 V according to IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Part 201.

Made of special steel, with opening spring. Handles with multi-component plastic covers.

Ajouter à la liste

33,01 €/ Unitéhors TVA

39,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
180 mm
Approuvé VDE
Oui