Eriks
FORMAT

FORMAT Pince coupante diagonale grande puissance polie isolee par immersion 200mm

  • ERIKS:23073332
  • Fabricant:4317784345446
Image 1
Pince coupante diagonale grande puissance, tête polie

Modèle : DIN ISO 5749. Trempé à l'huile et revenu. Tête polie, taillants à trempage supplémentaire par induction (64 HRC), branches à gaine synthétique.



En acier spécial. Gain d'effort de 25 % grâce à un effet de levier amélioré, par rapport à une pince coupante diagonale normale de même longueur.

Ajouter à la liste

23,73 €/ Unitéhors TVA

28,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
200 mm
Isolé
Oui