Eriks
FORMAT

FORMAT Pince coupante diagonale grande puissance DIN5238A avec branches bicomposant 160mm

  • ERIKS:23073225
  • Fabricant:4317784099073
Image 1
Pince coupante diagonale grande puissance

Modèle : DIN ISO 5749. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, taillants à trempage supplémentaire par induction (64 HRC), branches à gaine synthétique bi-matière.



En acier spécial, tête chromée. Gain d'effort de 35 % grâce à un effet de levier amélioré, par rapport à une pince coupante diagonale normale de même longueur.

Ajouter à la liste

26,32 €/ Unitéhors TVA

31,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
160 mm