Eriks
FORMAT

FORMAT Pince coupante devant isolee par immersion 180mm

  • ERIKS:12055202
  • Fabricant:4317784474948
Image 1
Pince coupante devant

Modèle : DIN ISO 5748. Trempé à l'huile et revenu. Tête polie. Pour fil dur et souple. Taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC). Branches à gaine synthétique.

Applications : pour fil dur et souple Également pour le torsadage et la découpe des fils d'attache.



En acier à outils spécial.

Ajouter à la liste

17,96 €/ Unitéhors TVA

21,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
180 mm
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Approuvé VDE
Non