Eriks
FORMAT

FORMAT Pince-clé 250mm chromée avec gaine bicomposant

  • ERIKS:14569989
  • Fabricant:4317784639903
Image 1
Pince-clé avec bouton-poussoir

Modèle : mors de préhension guidés parallèlement, lisses, réglage par bouton-poussoir, ajustable avec une main. Fonctionne selon le principe de cliquet avec une force de serrage très élevée.

Applications : convient parfaitement à la préhension, au serrage et au cintrage de pièces, ainsi qu’au montage de robinetteries à surface décorative fragile, grâce à un serrage de la surface sans jeu.



En acier à outils au chrome-vanadium, trempé à l’huile et revenu. Tête chromée, branches à gaine synthétique multi-composants. Force de serrage extrêmement élevée grâce à une force manuelle multipliée par 10.

Ajouter à la liste

71,79 €/ Unitéhors TVA

86,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT