Modèle : mors de préhension guidés parallèlement, lisses, réglage par bouton-poussoir, ajustable avec une main. Fonctionne selon le principe de cliquet avec une force de serrage très élevée.
Applications : convient parfaitement à la préhension, au serrage et au cintrage de pièces, ainsi qu’au montage de robinetteries à surface décorative fragile, grâce à un serrage de la surface sans jeu.
En acier à outils au chrome-vanadium, trempé à l’huile et revenu. Tête chromée, branches à gaine synthétique. Force de serrage extrêmement élevée grâce à une force manuelle multipliée par 10.
60,93 €/ Unitéhors TVA
73,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150