Eriks
FORMAT

FORMAT Pince a denuder VDE 160mm mm2

  • ERIKS:23072778
  • Fabricant:4317784098977
Image 1
Pince à dénuder VDE, tête chromée

Modèle : en acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu, tête chromée. Réglage facile du diamètre de fil ou de toron par vis moletée et contre-écrou (max. Ø 5 mm et/ou 10 mm²). Avec ressort d'ouverture. Branches à gaine synthétique bi-matière, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.

Applications : pour dénuder les conducteurs monofilaires, multifilaires et à fil fin à isolant en matière synthétique ou en caoutchouc.

Ajouter à la liste

28,48 €/ Unitéhors TVA

34,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
160 mm
Plage de l'isolation diamètre
5 mm
A double isolation 1000V
Oui
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Oui