Modèle : en acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu. Réglage facile du diamètre de fil ou de toron par vis moletée et contre-écrou (max. Ø 5 mm et/ou 10 mm²). Avec ressort d'ouverture. Branches à gaine synthétique bi-matière.
Applications : pour dénuder les conducteurs monofilaires, multifilaires et à fil fin à isolant en matière synthétique ou en caoutchouc.
21,48 €/ Unitéhors TVA
25,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur | 160 mm |
Plage de l'isolation diamètre | 5 mm |
A double isolation 1000V | Non |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Non |