Eriks
FORMAT

FORMAT Pince a denuder coupante diagonale VDE avec branches bicomposant 160mm mm2

  • ERIKS:12055203
  • Fabricant:4317784474955
Image 1
Pince à dénuder coupante diagonale VDE

Modèle : DIN ISO 5749. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, taillants à double trempe inductive (60 HRC), branches gainées de plastique multicomposants, isolées jusqu'à 1000 V selon les normes IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.

Applications : outil polyvalent pour couper et dénuder.



En acier à outils spécial.

Ajouter à la liste

48,02 €/ Unitéhors TVA

58,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
160 mm
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Oui