Eriks
FORMAT

FORMAT Pince a denuder avec branches bicomposant 160mm mm2

  • ERIKS:23072777
  • Fabricant:4317784098960
Image 1
Pince à dénuder, tête chromée, avec échelle graduée

Modèle : en acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu. Réglage facile du diamètre de fil ou de toron par vis moletée et contre-écrou (max. Ø 5 mm et/ou 10 mm²). Avec ressort d'ouverture. Branches à gaine synthétique bi-matière.

Applications : pour dénuder les conducteurs monofilaires, multifilaires et à fil fin à isolant en matière synthétique ou en caoutchouc.

Ajouter à la liste

24,87 €/ Unitéhors TVA

30,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
160 mm
Type de poignée
2 composants