Eriks
FORMAT

FORMAT Pince a becs longs DIN/ISO5745 VDE ronde 160mm

  • ERIKS:23071970
  • Fabricant:4317784210591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE long-nose pliers

Design: DIN ISO 5745. Hardened and tempered in oil. Chrome-plated head, long, round jaws, handles with multi-component plastic covers, insulated up to 1000 V, according to IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Part 201.

Made of special tool steel, grip areas finely grooved.

Ajouter à la liste

22,93 €/ Unitéhors TVA

27,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
160 mm
A double isolation 1000V
Oui
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Oui