Modèle : DIN ISO 5745. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs longs et plats, surfaces de préhension dentées, branches à gaine synthétique bi-matière, isolées jusqu'à 1000 V, conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
En acier à outils spécial.
22,84 €/ Unitéhors TVA
27,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur | 160 mm |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Oui |