Eriks
FORMAT

FORMAT Pied a coulisse numerique avec DATA Variable+sortie donnees+ rectangul. 200mm

  • ERIKS:12511516
  • Fabricant:4317784503464
Image 1
Pied à coulisse de poche à affichage digital, sortie de données

Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 7,5 mm, avec sortie des données variable RS232, USB et Digimatic (variable DATA). Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en plastique.

Fonctions : allumage automatique en bougeant le coulisseau, inversion mm/pouces, blocage des touches pour position zéro préréglée, la remise à zéro n'est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position.
Applications : pour mesures intérieures, extérieures, de profondeurs et d'épaulements.
Ajouter à la liste

311,63 €/ Unitéhors TVA

377,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 200 mm
Affichage numérique
Oui