Pied à coulisse de poche à affichage digital, sortie de données
Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 7,5 mm, avec sortie des données variable RS232, USB et Digimatic (variable DATA). Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en plastique.
Fonctions : allumage automatique en bougeant le coulisseau, inversion mm/pouces, blocage des touches pour position zéro préréglée, la remise à zéro n'est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position.
Applications : pour mesures intérieures, extérieures, de profondeurs et d'épaulements.