Eriks
FORMAT

FORMAT Pied a coulisse DIGI-MET 40-300mm

  • ERIKS:12128664
  • Fabricant:4317784482660
Image 1
Pied à coulisse universel à affichage digital

Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 8,5 mm avec 300 mm et 12,5 mm à partir d'une capacité de mesure de 500 mm, avec sortie de données variable RS232, USB et Digimatic (variable DATA). Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en bois.

Fonctions : marche et arrêt automatique, inversion mm/pouces, mise en marche automatique en bougeant le coulisseau, blocage des touches pour position zéro réglée, la remise à zéro n'est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, fonction de préréglage (préréglage des valeurs mesurées).

Applications : permet d'effectuer les mesures les plus diverses, conversion rapide à la mesure voulue, convient à toutes les touches de mesure à filetage M2,5.
Ajouter à la liste

1 048,46 €/ Unitéhors TVA

1 268,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 300 mm
Affichage numérique
Oui