Eriks
FORMAT

FORMAT Pied a coulisse de poche vis blocage inox 150mm

  • ERIKS:23141269
  • Fabricant:4317784099271
Image 1
Pocket calipers with rectangular depth gaugeDesign: Made of stainless steel, hardened, scale parts and vernier matt chrome-plated. Rear side with thread table. Supplied in an artificial leather case. Application: For inside, outside, depth and step measurements.
Ajouter à la liste

30,89 €/ Unitéhors TVA

37,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 150 mm
Précision
0.05 mm
Longueur des joues
40 mm
Alternatives

38,95 €/ Unitéhors TVA

47,13 €TVA incluse

97 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026