Eriks
FORMAT

FORMAT Pied a coulisse de poche IP67 numerique 150mm sans donnees ET

  • ERIKS:12596228
  • Fabricant:4317784521291
Image 1
Pied à coulisse de poche à affichage digital, IP67

Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 8,5 mm. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en plastique.

Fonctions : marche et arrêt automatique, inversion mm/pouces, allumage automatique en bougeant le coulisseau, blocage des touches pour position zéro préréglée, la remise à zéro n'est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position.

Applications : pour mesures intérieures, extérieures, de profondeurs et d'épaulements.
Ajouter à la liste

226,94 €/ Unitéhors TVA

274,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 150 mm
Affichage numérique
Oui