Eriks
FORMAT

FORMAT Pied a coulisse datelier sans parallaxe avec pointe reglage fin 300x90mm

  • ERIKS:23420938
  • Fabricant:4317784287401
Image 1
Pied à coulisse d'atelier avec lecture sans parallaxe, avec réglage précis

Modèle : en acier inoxydable, trempé, pièces de lecture et vernier chromés mats et graduation au laser avec une grande précision, lecture directe de la mesure intérieure et de la mesure extérieure, avec pointes de lames et vis de blocage. Livraison dans un emballage de transport.

Applications : pour mesures intérieures et extérieures.
Ajouter à la liste

380,58 €/ Unitéhors TVA

460,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 300 mm