Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision, avec vis de blocage, taille des chiffres de l'écran LCD 8,5 mm avec 300 mm et 12,5 mm à partir d'une capacité de mesure de 500 mm, système de mesure inductif, avec sortie de données variable RS232, USB et Digimatic (variable DATA). Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en bois.
Fonctions : marche et arrêt automatique, inversion mm/pouces, mise en marche automatique en bougeant le coulisseau, blocage des touches pour position zéro réglée, la remise à zéro n'est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, fonction de préréglage (préréglage des valeurs mesurées).
Applications : pour mesures intérieures et extérieures.
983,41 €/ Unitéhors TVA
1 189,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150