Eriks
FORMAT

FORMAT Pied a coulisse datelier numerique 1000m

  • ERIKS:12596264
  • Fabricant:4317784503525
Image 1
Pied à coulisse d'atelier à affichage digital avec pointes de mesure

Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision, avec vis de blocage, taille des chiffres de l'écran LCD 8,5 mm avec 300 mm et 12,5 mm à partir d'une capacité de mesure de 500 mm, système de mesure inductif, avec sortie de données variable RS232, USB et Digimatic (variable DATA). Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en bois.

Fonctions : marche et arrêt automatique, inversion mm/pouces, mise en marche automatique en bougeant le coulisseau, blocage des touches pour position zéro réglée, la remise à zéro n'est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, fonction de préréglage (préréglage des valeurs mesurées).

Applications : pour mesures intérieures et extérieures.

Ajouter à la liste

2 128,72 €/ Unitéhors TVA

2 575,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1000 mm
Affichage numérique
Oui