Eriks
FORMAT

FORMAT Palpeur 3D

  • ERIKS:14567444
  • Fabricant:4317784638197
Image 1
Palpeur 3D

Modèle : boîtier mince pour une meilleure vue d'ensemble dans la machine. Le système de mesure reste stable en soi dès le début et lors du changement de direction. Le mouvement de l'aiguille peut être lu sans aucun doute pour un alignement rapide et précis. Avec des butées mécaniques de fin de course à l'intérieur de l'unité de palpage, celles-ci amortissent, en cas de collision, toutes les forces destructrices avant l'unité de mesure et empêchent tout dommage dans l'unité de mesure.

Applications : pour déterminer facilement et rapidement les points zéro des pièces et les mesures de longueur ainsi que pour aligner les pièces ou l'étau parallèlement à l'axe de la machine.

Livraison : palpeur 3D avec touche en céramique de Ø 3 mm.

Ajouter à la liste

373,01 €/ Cartonhors TVA

451,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT