Eriks
FORMAT

FORMAT Paire de ves doubles qualite 3 75x55x55mm

  • ERIKS:12051440
  • Fabricant:4317784482912
Image 1
Paire de vés doubles avec étrier de serrage

Modèle : précision 0,004 mm. En fonte spéciale, avec 2 entailles de tailles différentes de 90°, entailles des vés 90° et faces rectifiées en angle par rapport à la surface d'appui, rectifiés de précision par paire.

Applications : pour l'alignement et la vérification de pièces cylindriques.
Ajouter à la liste

517,41 €/ Pairehors TVA

626,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT