Eriks
FORMAT

FORMAT Paire de ves doubles qualite 3 100x75x75mm

  • ERIKS:12255883
  • Fabricant:4317784482929
Image 1
Paire de vés doubles avec étrier de serrage

Modèle : précision 0,004 mm. En fonte spéciale, avec 2 entailles de tailles différentes de 90°, entailles des vés 90° et faces rectifiées en angle par rapport à la surface d'appui, rectifiés de précision par paire.

Applications : pour l'alignement et la vérification de pièces cylindriques.
Ajouter à la liste

753,50 €/ Unitéhors TVA

911,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT