Eriks
FORMAT

FORMAT Paire de crampons plaqueurs 22mm

  • ERIKS:23420641
  • Fabricant:4317784343268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crampon plaqueur Format

Modèle : traité et revenu en teinte brunie. Construction particulièrement basse, pas de vis de serrage qui dépasse. Serrage des mors grâce à l’effet de plaquage simultané vers l’avant et vers le bas.

Applications : pour serrer les plaques basses.

Livraison : crampons plaqueurs (paire) avec vis de fixation ISO 4762 (10.9), écrous pour rainures en T selon la norme DIN 508 et tournevis à six pans selon la norme DIN 2936.

Ajouter à la liste

255,42 €/ Unitéhors TVA

309,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT