Eriks
FORMAT

FORMAT Outil multifonction carbure monobloc 90 8mm

  • ERIKS:12594613
  • Fabricant:4317784510806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outil multifonction, 90°

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : chanfreinage des arêtes, gravure des contours sans bavures et fraisage général.



90°.

Ajouter à la liste

95,43 €/ Unitéhors TVA

115,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise multifonctionnelle
Longueur de coupe maximale
16 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
70 mm
Diamètre de tête
8 mm