Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.
Applications : chanfreinage des arêtes, gravure des contours sans bavures et fraisage général.
90°.
57,54 €/ Unitéhors TVA
69,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise multifonctionnelle |
Longueur de coupe maximale | 10 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 50 mm |
Diamètre de tête | 5 mm |