Eriks
FORMAT

FORMAT Outil multifonction carbure monobloc 90 12mm

  • ERIKS:12594615
  • Fabricant:4317784510820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Outil multifonction, 90°

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : chanfreinage des arêtes, gravure des contours sans bavures et fraisage général.



90°.

Ajouter à la liste

127,69 €/ Unitéhors TVA

154,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise multifonctionnelle
Longueur de coupe maximale
20 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
70 mm
Diamètre de tête
12 mm